Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Acciaio zincato pias W-214 testa esagonale
VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 25
ZEBRA PIAS

Cod. art. 021463 25
EAN 4011231273626

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Maschio rullatore

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Ideale per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm-6,3 mm
Indicazione
  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

CS

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta di foratura

Sotterraneo

Acciaio, Alluminio

Diametro nominale (d1)

6.3 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

13.3 mm

Altezza testa (k1)

6.45 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

8.5 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura

21 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

6.0 mm

Per spessore sottostruttura max

5 mm

Spessore di fissaggio min/max

2-13 mm

Omologazione

ETA-10/0184

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1200-1800 G/min